Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Couvercle pour goulotte 13 modules de 18mm blanc RAL9003 - R9H13526W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Couvercle pour goulotte 13 modules de 18mm blanc RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 252 mm

  • longueur - 2600 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335146

Réf. Sonepar

01887733514

Réf. Fournisseur

R9H13526W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

252 mm

longueur:

2600 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-15...60 °C

Réemploi - Resi9 - couvercle pour goulottes - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H2600mm - L252mm -blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce couvercle de goulotte Resi9 13 modules est à compléter par un corps de goulotte + 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composée d'un couvercle de 2,6 m.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13526 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.



Quelques mots du fabricant :

  • Elément de rechange
  • Gamme Resi9