Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - épanouisseur 18 modules - R9H18540W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 230 mm 
- largeur - 485 mm 
- modèle - gauche/droite 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606487335214
Réf. Sonepar
01887733521
Réf. Fournisseur
R9H18540W
Marque
Schneider Electric
hauteur:
230 mm
largeur:
485 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet épanouisseur pour câble goulotte 18 modules, permet d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm, d'augmenter la hauteur de la goulotte de 100mm et de réaliser une finition soignée au niveau du plafond.  Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.  A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18540 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.  Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des épanouisseurs pour goulotte 13 modules.
Quelques mots du fabricant :
- Finition de l'installation
- Gamme Resi9


