Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - habillage + porte styl banc 13M - pan de ctrl - bloc cmd - R9H13418W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 221 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487816997
Réf. Sonepar
01887781699
Réf. Fournisseur
R9H13418W
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
221 mm
hauteur:
249.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
100 mm
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version réemballée de la référence commerciale : R9H13418. La date de fabrication fait autorité dans l'application de la réglementation. Reportez-vous à la référence d'origine pour consulter les documents du produit. Ce produit de Resi9 est une porte pleine pour l'armoire et sera livré avec le couvercle. Il peut accueillir tous types d'appareillages de connexion modulaires sur mesure de la série Resi9 DIN. Cette porte sera montée à l'avant de l'armoire sans retirer le capot. Il est compatible avec 1 rangée de 13 modules carte de distribution. Il est compatible avec 1 rangée de 13 modules carte de distribution. Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13418 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11. Ce produit dispose d'un rail DIN amovible qui peut être retiré pour faciliter l'acheminement des câbles. Il permet d'installer toutes les séries de Resi9 (XE DIN). Ce produit dispose d'un rail DIN amovible qui peut être retiré pour faciliter l'acheminement des câbles. Il permet d'installer toutes les séries de Resi9 (XE DIN). Les dimensions sont (L) 221 mm x (H) 249,5 mm x (P) 100 mm. Le poids est de 900 g. La couleur est blanche (RAL 9003). Les dimensions sont (L) 221 mm x (H) 249,5 mm x (P) 100 mm. Le poids est de 900 g. La couleur est blanche (RAL 9003). Selon la norme EN/IEC 60695-2-11, la résistance au feu est auto-extinguible à 650 °C. La température de fonctionnement est comprise entre -15 °C et 60 °C. Selon la norme EN/IEC 60695-2-11, la résistance au feu est auto-extinguible à 650 °C. La température de fonctionnement est comprise entre -15 °C et 60 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de la porte (RAL9003)
- Harmonie de l'installation au coffret électrique


