Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - interrupteur-sectionneur 2P 63A - R9PS263W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487335641
Réf. Sonepar
01887733564
Réf. Fournisseur
R9PS263W
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal:
6 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur sélectionneur, dispose de deux contacts NO et une coupure pleinement apparente. Cet appareil de contrôle, permet la séparation de son alimentation de façon mécanique. Il n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Il est impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Ce sélectionneur XP 63A, permet une alimentation par le bas, sécurisée. Il dispose d'une tension d'isolement de 500 V CA. L'utilisation est possible en courant continu 110 V.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ≤50mm² ou souples ( avec ou sans embout) ou ≤35mm²
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PS263 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60669-2-4. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des interrupteurs sélectionneurs embrochable de calibre 20A, 32A, 63A.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement classique à vis
- Coupure pleinement apparente
- Utilisation en courant continue


