Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - kit goulotte 13M - 2 lg - corps -capot - cloisons - R9HKT13W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 254 mm
hauteur - 63 mm
longueur - 2600 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487335221
Réf. Sonepar
01887733522
Réf. Fournisseur
R9HKT13W
Marque
Schneider Electric
largeur:
254 mm
hauteur:
63 mm
longueur:
2600 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
2
nombre de cloisons enfichables:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit goulotte 13 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). Ce kit goulotte est divisé en 2 compartiments : 1 de 60mm et 1 de 185mm. En plastique, ce cheminement pour câbles se fixe en toute simplicité par vissage.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée de : 2 demi corps de goulotte (2x1,17m) + Kit de jonction, 2 couvercles, compartiment ERDF (Cloison + capot), cloison de séparation courant fort/courant faible, 3 supports de câbles et 1 jonction sol/plafond. Conditionnement de 1,2 m.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9HKT13 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.
Quelques mots du fabricant :
- Faible encombrement du packaging
- Kit complet
- Facilité l'installation des coffrets Resi9


