Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - kit goulotte 18M -2part.- corps- capot - cloisons - R9HKT18W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - kit goulotte 18M -2part.- corps- capot - cloisons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 357 mm

  • hauteur - 64 mm

  • longueur - 2600 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335238

Réf. Sonepar

01887733523

Réf. Fournisseur

R9HKT18W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

357 mm

hauteur:

64 mm

longueur:

2600 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

2

nombre de cloisons enfichables:

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Réemploi - Resi9 - kit goulotte - 18 modules - 1 compartiment 234mm + 90mm + capots (dont ERDF) + pattes de fixation coffrets + 1 jonction sol/plafond + 2 corps de goulotte 13 + 5 - RoHS - H 2400mm - P 64mm - L 357mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce kit goulotte 18 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). Ce kit goulotte est divisé en 2 compartiments : 1 de 60mm et 1 de 185mm. En plastique, ce cheminement pour câbles se fixe en toute simplicité par vissage.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composée de : 2 demi corps de goulotte (2x1,17m) + Kit de jonction, 2 couvercles, compartiment ERDF (cloison + capot), cloison de séparation courant fort/courant faible, 3 supports de câbles, 1 jonction sol/ plafond. Conditionnement de 1,2 m.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9HKT18 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Faible encombrement du packaging
  • Kit complet
  • Facilité l'installation des coffrets Resi9