Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- lot de 20 goulottes 13M corps +capot +cloison et cap ERDF - R9HPK13W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 254 mm 
- hauteur - 64 mm 
- longueur - 2600 mm 
- couleur - blanc 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606487335245
Réf. Sonepar
01887733524
Réf. Fournisseur
R9HPK13W
Marque
Schneider Electric
largeur:
254 mm
hauteur:
64 mm
longueur:
2600 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
2
nombre de cloisons enfichables:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce pack de goulotte 13 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). De longueur 2,6 m et conditionné par lot de 20 corps de goulotte, 20 capots, 20 cloisons.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée de : 20xcorps de goulotte, 20xcouvercles, 20xcloisons. Conditionnement de 2,6 m.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9HPK13 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.  Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.
Quelques mots du fabricant :
- Conditionnement adapté aux chantiers résidentiels répétitifs
- Facilité l'installation des coffrets Resi9
- Grande longueur


