Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires - R9PL3W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335559

Réf. Sonepar

01887733555

Réf. Fournisseur

R9PL3W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

10 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

6 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

5 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires - H106,8mmxL88,4xP74,1mm- blanc (RAL9003) - 10 pas de 9mm- sans signalisation à dist. - classe de parafoudre : type 2 - tension assignée d'emploi : 230/400V +/-10%CA 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce parafoudre 3P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu’à 1500V et une tension d'emploi maximale permanente de 275 V.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré avec un bornier de terre + un câble dans son emballage. Borne aval : bornes à cage pour câbles de 16mm uniquement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PL3 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre la foudre
  • Produit équipé d'un bornier de terre + câble
  • Esthétique du parafoudre (RAL9003)