Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules- cache dents 5M - R9PXH210W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules- cache dents 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 10

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335672

Réf. Sonepar

01887733567

Réf. Fournisseur

R9PXH210W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

10

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

182 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

9

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 10 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ : 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 20 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 20 pas de 9mm, soit 10 pas de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PXH210 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Faible épaisseur
  • Découpable en fonction de la longueur souhaitée