Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules - R9PXH208W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 8
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487335665
Réf. Sonepar
01887733566
Réf. Fournisseur
R9PXH208W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
8
courant permanent nominal (Iu):
63 A
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 16 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 16 pas de 9mm, soit 8 pas de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PXH208 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- Faible épaisseur
- Découpable en fonction de la longueur souhaitée


