Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- peigne monobloc - 3P+N - 63A - 13 modules- cache dents 5M - R9PXH413W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 13
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487335696
Réf. Sonepar
01887733569
Réf. Fournisseur
R9PXH413W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
13
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
235 mm
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
10
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 26 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce peigne monobloc 3P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré par boite de 5 peignes.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PXH413 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N. Il existe des peignes XP monoblocs 3P+N de 10, 13, 18 ou 24 modules.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- Faible épaisseur
- Découpable en fonction de la longueur souhaitée


