Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - porte Styl blanche RAL9003 pour coffret 3R de 13 modules - R9H13423W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - porte
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487335115
Réf. Sonepar
01887733511
Réf. Fournisseur
R9H13423W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
porte
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 3 rangées de 13 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire. A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13423 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de la porte (RAL9003)
- Harmonie de l'installation au coffret électrique