Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Porte styl coffret 18M - 2R - R9H18422W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 352.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487816706
Réf. Sonepar
01887781670
Réf. Fournisseur
R9H18422W
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
352.5 mm
hauteur:
370.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 2 rangées de 18 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18422 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. It complies with IEC 61439-3, IEC 60670-1-24, and IEC 61439-1 standards. The door colour is white (RAL 9003). Its resistance to flames and abnormal heat is rated at 750°C, in accordance with EN/IEC 60695-2-11 standard, ensuring superior safety and durability. Designed to perform optimally in a wide range of environments, it operates seamlessly between -15°C to 60°C. The Resi9 protection range provides security and simplicity with devices easy to install as well as to dismount. Composed of robust and stylish products, they answer all the needs for efficiency, reliability, and energy management with Wiser connectivity for load management.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de la porte (RAL9003)
- Harmonie de l'installation au coffret électrique


