Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - porte styl coffret 18M - 3R - R9H18423W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - porte styl coffret 18M - 3R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 352.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335207

Réf. Sonepar

01887733520

Réf. Fournisseur

R9H18423W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

352.5 mm

hauteur:

495.5 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

27 mm

finition CEM:

Non

Réemploi - Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte Styl s'adapte à un coffret 3 rangées de 18 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18423 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de la porte (RAL9003)
  • Harmonie de l'installation au coffret électrique