Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Porte styl coffret 18M - 4R - R9H18424W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Porte styl coffret 18M - 4R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 352.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816713

Réf. Sonepar

01887781671

Réf. Fournisseur

R9H18424W

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

352.5 mm

hauteur:

620.5 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

27 mm

finition CEM:

Non

Réemploi - Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 4 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 620.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte Styl s'adapte à un coffret 4 rangées de 18 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18424 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. It complies with IEC 61439-3, IEC 60670-1-24, and IEC 61439-1 standards. The door colour is white (RAL 9003). Its resistance to flames and abnormal heat is rated at 750°C, in accordance with EN/IEC 60695-2-11 standard, ensuring superior safety and durability. Designed to perform optimally in a wide range of environments, it operates seamlessly between -15°C to 60°C. The Resi9 protection range provides security and simplicity with devices easy to install as well as to dismount. Composed of robust and stylish products, they answer all the needs for efficiency, reliability, and energy management with Wiser connectivity for load management.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de la porte (RAL9003)
  • Harmonie de l'installation au coffret électrique