Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB - R9PCBSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tonalité - tonalité continue
message optique - Non
message acoustique - Oui
niveau sonore - 80 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487335412
Réf. Sonepar
01887733541
Réf. Fournisseur
R9PCBSW
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
230 V
type de tonalité:
tonalité continue
message optique:
Non
message acoustique:
Oui
niveau sonore:
80 dB
type de tension:
AC
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
49 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sonnerie 230V, dispose d'un niveau sonore de 80dBA. Cette sonnerie Resi9 est encliquetable pour une manipulation simple et aisée.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 1mm² à 4mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PCBS répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 62080.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement classique à vis


