Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A - R9PCL116W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335429

Réf. Sonepar

01887733542

Réf. Fournisseur

R9PCL116W

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

49 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

commande manuelle:

Oui

Réemploi - Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette télécommande d'un calibre de 16A permet un choix du câblage de la bobine par commutateur latéral. Soit en position horizontale (un seul fil pour le câblage, l'autre fil est remplacé par une liaison interne), soit en position verticale (câblage standard avec 2 fils). Cette télécommande de calibre 16A dispose d'un contact NO.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PCL116 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Ce produit est à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3Pour effectuer un contrôle à distance.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement classique à vis
  • Compatibilité avec installations XE en démontant le peigne
  • Contrôle à distance