Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - combiné disj+2 Prises - 1P+N 16A courbe C embrochable - R9ECS616W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - combiné disj+2 Prises - 1P+N 16A courbe C embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 6

  • nombre de prises de courant - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487334330

Réf. Sonepar

01887733433

Réf. Fournisseur

R9ECS616W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

6

nombre de prises de courant:

2

avec volet de protection:

Non

modèle:

broche de contact de protection

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

57.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

type de contact de protection:

rond

Réemploi - Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce combiné XE Resi9 possède deux prises de courant modulaire avec un courant assigné d'emploi 16A, raccordées en usine à un disjoncteur 16A. Ce combiné disjoncteur et 2Prises de courant XE garantit une manière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Raccordement embrochable, connexion de la terre à effectuer.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9ECS616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, NFC 15-100, NFC 61-303.



Quelques mots du fabricant :

  • Produit combiné
  • Garantie des raccordements dans le temps
  • Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages