Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - Disj. modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable - R9EFC602W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - Disj. modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334354

Réf. Sonepar

01887733435

Réf. Fournisseur

R9EFC602W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.9 W

Réemploi - Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 2 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 2A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 2A.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à enfichage automatique direct pour 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5 à 2,5mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EFC602 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).



Quelques mots du fabricant :

  • Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
  • Garantie des raccordements dans le temps
  • Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages
  • Pas besoin de campagne de resserrage