Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - embro - R9EFD616W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487817055
Réf. Sonepar
01887781705
Réf. Fournisseur
R9EFD616W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...2.5 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.2 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version réemballée de la référence commerciale : R9EFD616. La date de fabrication fait autorité dans l'application de la réglementation. Reportez-vous à la référence d'origine pour consulter les documents du produit. Ce produit Resi9 XE est un disjoncteur miniature de basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 1P+N avec 1 pôle protégé et une courbe de déclenchement D et un courant nominal In de 16 A. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn est de 3000 A maximum à 230 VCA conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60898-1. L'appareil protège le circuit contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Ce Resi9 dispose d'un système d'alimentation par le bas biconnect avec un câblage réduit grâce à ses peignes à fourche. La gamme Resi9 XE propose une offre de protection complète et un système de distribution unique pour l'alimentation directe des disjoncteurs sans vissage. La gamme Resi9 XE propose une offre de protection complète et un système de distribution unique pour l'alimentation directe des disjoncteurs sans vissage. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 20000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 2 espacements de 9 mm. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 84 mm x (P) 85,5 mm. Le produit est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP20 et IP40 une fois dans une armoire modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 40 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
- Garantie des raccordements dans le temps
- Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages
- Pas besoin de campagne de resserrage