Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - embro - R9EFD620W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - embro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487817062

Réf. Sonepar

01887781706

Réf. Fournisseur

R9EFD620W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.7 W

Réemploi - Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 20 A - Courbe D - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est la version réemballée de la référence commerciale : R9EFD620. La date de fabrication fait autorité dans l'application de la réglementation. Reportez-vous à la référence d'origine pour consulter les documents du produit. Ce produit Resi9 XE est un disjoncteur miniature de basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 1P+N avec 1 pôle protégé et 20 A en courant nominal et courbe de déclenchement D. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn est de 3000 A maximum à 230 VCA conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60898-1. L'appareil protège le circuit contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Ce Resi9 dispose d'un système d'alimentation par le bas biconnect avec un câblage réduit grâce à ses peignes à fourche. La gamme Resi9 XE propose une offre de protection complète et un système de distribution unique pour l'alimentation directe des disjoncteurs sans vissage. La gamme Resi9 XE propose une offre de protection complète et un système de distribution unique pour l'alimentation directe des disjoncteurs sans vissage. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 15000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 2 espacements de 9 mm. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 84 mm x (P) 85,5 mm. Le produit est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP20 et IP40 une fois dans une armoire modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 40 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
  • Garantie des raccordements dans le temps
  • Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages
  • Pas besoin de campagne de resserrage