Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8M- avec connecteur - R9EXHC08W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8M- avec connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 143 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487334453

Réf. Sonepar

01887733445

Réf. Fournisseur

R9EXHC08W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

143 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 8 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce répartiteur avec connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 8 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d’emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d’isolement de 250V CA. Il peut être alimenté soit à l'aide d'un interrupteur différentiel, soit directement en branchant un câble d'alimentation (lui même protégé par un interrupteur différentiel issue d'une autre rangée) sur le connecteur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) avec connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables. Connecteur : à vis pour câbles jusqu'à 16mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EXHC08 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs avec connecteur de longueurs à 5, 8, 13 ou 18 modules.



Quelques mots du fabricant :

  • IP2X : aucun risque de contact avec une partie sous tension
  • Positionnement en un seul geste
  • Disponible en plusieurs tailles, avec et sans connecteur