Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8M- sans connecteur - R9EXHS08W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 8
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 143 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487334507
Réf. Sonepar
01887733450
Réf. Fournisseur
R9EXHS08W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
8
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
143 mm
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
8
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce répartiteur sans connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 8 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d’emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d’isolement de 250V CA. Il est à alimenter à l'aide d'un interrupteur différentiel.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) sans connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9EXHS08 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs sans connecteur de longueurs à 5, 8, 10, 13 modules.
Quelques mots du fabricant :
- IP2X : aucun risque de contact avec une partie sous tension
- Positionnement en un seul geste
- Disponible en plusieurs tailles, avec et sans connecteur


