Schneider Electric - Reconditionné-Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour - - SMC1000ICR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné-Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304737575

Réf. Sonepar

01887737575

Réf. Fournisseur

SMC1000ICR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

poids:

0 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

900 W

Reconditionné - Smart-UPS SMC - Onduleur Line interactive - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 220 à 240V - Puissance nominale 600W/1000VA - Capacité d'absorption des surtensions 455J - Tour - Smart Connect

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Idéal pour les serveurs, les routeurs, commutateurs et autres périphériques réseau, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée tout en protégeant les équipements sensibles contre les défaillances et pics de tension. Il dispose d'une d'une puissance nominale de 600W/1000VA et comprend une connexion d'entrée IEC 320 C14 et une connexion de sortie 8 CEI 60320 C13. Cet onduleur est adapté pour une utilisation en mode tour et offre une tension nominale d'entrée et de sortie pouvant être configurée en 220, 230 ou 240V. L'onduleur est livré avec un cordon d'alimentation et câble USB. Sa forte capacité permet de protéger plusieurs équipements à la fois. Cette unité dispose également d'une batterie interne permettant de fournir une alimentation de secours en cas de panne de courant. Doté d'une interface de réseau, les paramètres de l'onduleur peuvent être contrôlés à distance pour surveiller l'alimentation en cas d'incident. Ce dispositif est équipé d'un écran LCD indiquant l'état de l'onduleur, la charge de la batterie et les éléments liés à la tension. Il dispose également d'un port USB et d'une alarme sonore en cas de dysfonctionnement de l'appareil. Facile à mettre en place, cet onduleur s'installe en tour ou rack. Il protège les équipements en cas de fluctuations électriques et évite la perte des données liée à l'arrêt de l'alimentation électrique. Il offre une protection contre les coups de foudre, les baisses de tension, les coupures de courant et les surtensions Le dispositif répond aux certifications CE, GOST, VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection fiable et nombreux dispositifs de sécurité contre les surtensions et les courts-circuits
  • Fonctionnalités de gestion à distance.
  • Grande puissance de 1000VA/600W permettant de maintenir l'alimentation de plusieurs équipements