Schneider Electric - Reconditionné - Smart-UPS SMT Onduleur line-interactive-230V-1500VA SmartConnect - SMT1500RMI2UCR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Smart-UPS SMT Onduleur line-interactive-230V-1500VA SmartConnect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • puissance effective de sortie - 1000 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304737629

Réf. Sonepar

01887737629

Réf. Fournisseur

SMT1500RMI2UCR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1500 VA

puissance effective de sortie:

1000 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

7.9 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

477 mm

poids:

26.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1000 W

Reconditionné - Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive- Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 220 à 240V - Puissance nominale 1000W/1500VA - Capacité d'absorption des surtensions 459J - 1U - Smart Connect

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Ce protuit est un Smart-UPS APC reconditionné et remis en état pour prolonger la durée de vie du produit et réduire les déchets Conçu pour réduire l'impact environnemental en réduisant le gaspillage et en réutilisant les ressources, cet onduleur est idéal pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité L'onduleur en rack Line Interactif 2U 1 500 VA fournit une alimentation sinusoïdale pure pour prendre en charge les appareils électroniques critiques lors des coupures de courant Il est livré avec une entrée IEC 320 C14, 8 prises IEC 320 C13 et 2 câbles de connexion IEC Il offre une surveillance à distance de l'alimentation sur le cloud, des mises à niveau du firware des onduleurs, des diagnostics à distance et des notifications proactives par e-mail avec des actions recommandées Il dispose d'une carte de gestion réseau SmartSlot en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown L'onduleur peut se connecter à Ecostruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces Il offre une protection contre les coups de foudre, les baisses de tension, les coupures de courant et les surtensions L'onduleur SMT est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l'utilisateur et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de restaurer les performances de l'onduleur aux spécifications d'origine