Schneider Electric - Reconditionné - Smart-UPS SMT Onduleur line-interactive 230V-750VA SmartConnect - SMT750ICR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 750 VA
puissance effective de sortie - 500 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304737674
Réf. Sonepar
01887737674
Réf. Fournisseur
SMT750ICR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
750 VA
puissance effective de sortie:
500 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
4.34 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
161 mm
largeur:
138 mm
profondeur:
369 mm
poids:
11.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
500 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est reconditionné
Ce protuit est un Smart-UPS APC reconditionné et remis en état pour prolonger la durée de vie du produit et réduire les déchets Conçu pour réduire l'impact environnemental en réduisant le gaspillage et en réutilisant les ressources, cet onduleur est idéal pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité L'onduleur en tour Line Interactif de 750 VA fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures pour prendre en charge les appareils électroniques critiques lors des coupures de courant Il est équipé d'une entrée CEI 320 C14, de 8 prises CEI 320 C13 et de 2 câbles de connexion CEI Il offre une surveillance à distance de l'alimentation sur le cloud, des mises à niveau du firware des onduleurs, des diagnostics à distance et des notifications proactives par e-mail avec des actions recommandées Il dispose d'une carte de gestion réseau SmartSlot en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown L'onduleur peut se connecter à Ecostruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces Il offre une protection contre les coups de foudre, les baisses de tension, les coupures de courant et les surtensions L'onduleur SMT est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l'utilisateur et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de restaurer les performances de l'onduleur aux spécifications d'origine

