Schneider Electric - Reconditionné-Smart-UPS SMX Green - onduleur rack/tour - 1000VA - LCD/SmartSlot - SMX1000IR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné-Smart-UPS SMX Green - onduleur rack/tour - 1000VA - LCD/SmartSlot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 800 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304750246

Réf. Sonepar

01887750246

Réf. Fournisseur

SMX1000IR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

800 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

8.6 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

89 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

490 mm

poids:

22.86 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

800 W

Reconditionné - Smart-UPS SMX Green - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 800W/1000VA - Capacité d'absorption des surtensions 600J - Rack/Tour - 2U - SCD/SmartSlot

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Conçu pour protéger les équipements électroniques contre les coupures de courant et les fluctuations de tension, cet onduleur assure une alimentation régulée et continue des différents périphériques réseau professionnels. Il dispose d'une puissance nominale de 800W/1000VA, d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230V, une connexion d'entrée CEI 320 C14, une connexion de sortie 8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers et une capacité d'absorption de 600 J. L'onduleur peut être installé verticalement en tour grâce à ses pieds amovibles ou en rack 19 pouces à l'aide du kit de montage, dans un endroit sec et bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. Il est livré avec le CD du logiciel, un CD de documentation, son guide d'installation pour une configuration optimale, ses supports de montage en rack et ses pieds amovibles, un câble RS-232 pour connexion Smart UPS et un câble USB. L'onduleur est équipé d'un d'une console de contrôle avec indicateurs LED afin de surveiller l'état de l'appareil et du bon fonctionnement de la batterie. Doté de la fonctionnalité Smart Slot, l'onduleur peut être surveillé à distance. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur est également équipé d'un interrupteur d'arrêt d'urgence et d'une alarme sonore se déclenchant en cas de défaillance ou de surcharge électrique. Cet appareil répond aux certifications CE RCM VDE EAC ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Haute protection des équipements connectés contre les perturbations élecriques
  • Grande autonomie pour assurer la continuité de l'alimentation durant les pannes ou les baisses de tension.
  • Technologie performante et avancée grantissant la sécurité