Schneider Electric - Reconditionné-Smart-UPS SMX - Onduleur - 208/230V - 1980W/2200VA - 645J - Tour/R - SMX2200HVR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 2200 VA

  • puissance effective de sortie - 1980 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304750253

Réf. Sonepar

01887750253

Réf. Fournisseur

SMX2200HVR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

2200 VA

puissance effective de sortie:

1980 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

9.45 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

432 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

483 mm

poids:

38.56 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

240...240 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1980 W

Reconditionné - Smart-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 208/230V - Puissance nominale 1980W/2200VA - Capacité d'absorption des surtensions 645J - Tour/Rack 19p - 4U - Câble de 2m

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Conçu pour protéger les équipements électroniques contre les coupures de courant et les fluctuations de tension, cet onduleur assure une alimentation régulée et continue des différents périphériques réseau professionnels. Il dispose d'une puissance nominale de 1980W/2200VA, d'une tension d'entrée et de sortie principales de 208 à 240V, une connexion d'entrée IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, BS1363A Britannique, une connexion de sortie 8 CEI 320 C13, 2 CEI Jumpers, 2 CEI 320 C19 et une capacité d'absorption de 645 J. L'onduleur peut être installé verticalement en tour ou en rack dans un endroit sec et bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. Il est livré avec le CD du logiciel, un CD de documentation, son guide d'installation pour une configuration optimale, ses supports de montage en rack, un câble RS-232 pour connexion Smart UPS et un câble USB. L'onduleur est équipé d'une console de contrôle avec indicateurs LED afin de surveiller l'état de l'appareil et du bon fonctionnement de la batterie. Doté de la fonctionnalité Smart Slot, l'onduleur peut être surveillé à distance. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur est également équipé d'un interrupteur d'arrêt d'urgence et d'une alarme sonore se déclenchant en cas de défaillance ou de surcharge électrique. Cet appareil répond aux certifications CE, CSA, EAC, IRAM, RCM, VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Haute protection des équipements connectés contre les perturbations élecriques
  • Grande autonomie pour assurer la continuité de l'alimentation durant les pannes ou les baisses de tension.
  • Technologie performante et avancée grantissant la sécurité