Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V/400V triphasé - 8000W/8000 - SRT8KRMXLIR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V/400V triphasé - 8000W/8000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304750338

Réf. Sonepar

01887750338

Réf. Fournisseur

SRT8KRMXLIR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

5.14 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

263 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

715 mm

poids:

111.82 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.02 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

8000 W

Reconditionné - Smart-UPS SRT - Onduleur On Line - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée de 230V/400V triphasé - Puissance nominale 8000W/8000VA - Capacité d'absorption des surtensions 480J - Rack - 6U

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD de documentation, un guide d'installation, une sonde thermique, des pieds amovibles, un CD avec logiciel, un câble USB, une carte de gestion Web/SNMP et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur rackable 6U à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion 8 kVA/8 kW
  • Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements.
  • Convertible en rack/tour (kit de rails inclus)
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
  • Ajoutez jusqu'à 10 packs de batteries externes pour une durée de fonctionnement prolongée
  • Carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion de l'onduleur en réseau
  • Arrêt harmonieux des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI