Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 4500W/5000VA - 480J - To - SRT5KXLIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 4500 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304750314
Réf. Sonepar
01887750314
Réf. Fournisseur
SRT5KXLIR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
4500 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
3.59 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
432 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
719.4 mm
poids:
54.43 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.02 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
4500 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est reconditionné
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD de documentation, un guide d'installation, une sonde thermique, un CD avec logiciel, un câble de communication, des pieds amovibles, un câble USB, une carte de gestion Web/SNMP et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.Quelques mots du fabricant :
- Onduleur tour à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion 5 kVA/4,5 kW
- Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements.
- Convertible en rack/tour (kit de rails vendu séparément)
- Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
- Ajoutez jusqu'à 10 packs de batteries externes pour une durée de fonctionnement prolongée
- Carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion de l'onduleur en réseau
- Arrêt harmonieux des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI



