Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 6000W/6000VA - 480J - Ra - SRT6KRMXLIR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 6000W/6000VA - 480J - Ra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304737766

Réf. Sonepar

01887737766

Réf. Fournisseur

SRT6KRMXLIR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

2.28 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

174 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

719.4 mm

poids:

60 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.02 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

6000 W

Reconditionné - Smart-UPS SRT - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée et de sortie de 230V - Puissance nominale 6000W/6000VA - Capacité d'absorption des surtensions 480J - Rack - 4U

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un guide d'installation, un matériel de montage en rack, des supports de montage en rack, des rails de support de montage en rack, une sonde thermique, un CD avec logiciel, un câble USB, une carte de gestion Web/SNMP et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur rackable 4U à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion 6 kVA/6 kW
  • Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements.
  • Convertible en rack/tour (kit de rails inclus)
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
  • Ajoutez jusqu'à 10 packs de batteries externes pour une durée de fonctionnement prolongée
  • Carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion de l'onduleur en réseau
  • Arrêt harmonieux des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI