Schneider Electric - Reconditionné - Unica - buzzer - 76-80dB/1m - 230vca - 2 mod - Blanc - méca seul - NU378518W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
volume - 80 dB
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487333135
Réf. Sonepar
01887733313
Réf. Fournisseur
NU378518W
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
230 V
volume:
80 dB
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
montage en saillie
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.04 A
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
transfo incorporé:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Et son niveau acoustique est compris entre 76 et 80 dB. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Et sa consommation de courant est assez faible, soit 40 mA. La tension assignée d'emploi est 230 V.Quelques mots du fabricant :
- Dispositif de signalisation sonore
- Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Facile à installer


