Schneider Electric - Reconditionné - Unica- interrup. volet-roulant 3 touches 6A 2mod -Blc- méca seul - NU320818W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica- interrup. volet-roulant 3 touches 6A 2mod -Blc- méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332985

Réf. Sonepar

01887733298

Réf. Fournisseur

NU320818W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

autre

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

44.35 mm

profondeur d'encastrement:

32.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Unica - interrupteur pour volet-roulant - 3 touches (montée/descente/arrêt) - 6A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric Le nouvel interrupteur de store enrouleur Unica NU320818 est un mécanisme de couleur blanche Les borniers de raccordement de cet interrupteur pour store enrouleur sont des bornes sans vis Le mode de fixation de l'appareil est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 44,35 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 32,8 mm Le produit pèse 0,0335 kg Avec 2 modules C'est une lumière pilote sans LED C'est un interrupteur de volet roulant à 3 positions Ce produit est vendu par 10 Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF Constitué de Cu. Zn15, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur de store enrouleur est assez fiable et résistant En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs De plus, il satisfait bien à la norme CEI 60669-1, directive BT, Conforme RoHS En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres Le niveau de rigidité diélectrique, à savoir la tension que le matériau utilisé par cet interrupteur pour store enrouleur peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant rupture diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V Son courant nominal est de 6A De plus cet interrupteur de volet roulant est exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient d'un beau design qui correspond à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients



Quelques mots du fabricant :

  • Commuter pour contrôler vos stores
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer