Schneider Electric - Reconditionné - Unica - obturateur - 1 module - Anthracite - mécanisme seul - NU986554W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487333388
Réf. Sonepar
01887733338
Réf. Fournisseur
NU986554W
Marque
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
17 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
22.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi


