Schneider Electric - Reconditionné - Unica - obturateur - 2 modules - Blanc - mécanisme seul - NU986618W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487333395
Réf. Sonepar
01887733339
Réf. Fournisseur
NU986618W
Marque
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet obturateur Unica NU986618 de Schneider Electric est blanc et dispose de 2 modules. Il se clipse en un seul geste. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. En outre, il dispose d'un niveau de protection IP20. Par ailleurs, fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. En ABS thermoplastique stabilisé aux UV, cet obturateur est très résistant. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable. Elle offre une multitude de fonctions intelligentes, pour satisfaire le plus grand nombre.Quelques mots du fabricant :
- Couvre votre insert de façon permanente ou temporaire pour un aspect lisse
- Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Facile à installer


