Schneider Electric - Reconditionné - Unica - permutateur - 10A - 250Vca -1 module - Blanc - méca seul - NU310518W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487332893
Réf. Sonepar
01887733289
Réf. Fournisseur
NU310518W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
permutateur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
tension nominale:
250 V
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37.75 mm
profondeur d'encastrement:
24.65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Son courant nominal est de 10 AX. Ce commutateur est équipé de bornes sans vis et de bornes de connexion. Il s'agit d'un commutateur intermédiaire. Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Cet interrupteur ne contient ni mercure ni métaux lourds. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.

