Schneider Electric - Reconditionné - Unica - poste de travail- encast.-complet- 2rang 8mod - blc anti - NU171820W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 16
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487332534
Réf. Sonepar
01887733253
Réf. Fournisseur
NU171820W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
16
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
16
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
230 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
62 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc antibactérien, elle a une capacité de 8 postes ou 16 modules (2x8 sur chaque rangée horizontale) et s'installe en encastré.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU171820 se compose d'un boitier encastré, de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003 avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Quels sont les avantages à l'installation ? Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Quelques mots du fabricant :
- Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
- Compatible avec les fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45
- Pour une installation en encastré
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière