Schneider Electric - Reconditionné - Unica - poste de travail- encast.- complet -3col de 4mod - Blanc - NU173418W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 12
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487332541
Réf. Sonepar
01887733254
Réf. Fournisseur
NU173418W
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
12
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
12
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
230 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
62 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc, elle a une capacité de 6 postes (3x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en encastré.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU173418 se compose d'un boitier encastré, de 3 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003. Des barrettes de maintien sont inclues. Quels sont les avantages à l'installation ? Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les supports de fixation se clipseront sans outil sur le boitier d'encastrement et les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Quelques mots du fabricant :
- Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
- Compatible avec les fonctions Unica en 45x45 ou 90x45
- Pour une installation en encastré
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, la couleur design


