Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise double 2P+T -FR - 45° - rapide - Blanc - méca seul - NU306918W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise double 2P+T -FR - 45° - rapide - Blanc - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332831

Réf. Sonepar

01887733283

Réf. Fournisseur

NU306918W

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

70.9 mm

hauteur d'appareil:

70.9 mm

profondeur d'appareil:

39.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Unica - prise de courant double 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 45° - connexion rapide - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric La nouvelle prise de courant Unica NU306918 est un mécanisme de couleur blanche avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Cet appareil est au standard français Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de l'appareil est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 90 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce Autres valeurs non appliquées IP21D En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis La prise de courant est en PC (polycarbonate), ce qui la rend aussi résistante que possible Il a également obtenu le certificat NF De plus, cet appareil Green Premium est qualifié de produit écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients



Quelques mots du fabricant :

  • Prise de courant double avec terre
  • Avec volet pour une meilleure protection
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer