Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise RJ45 simple cat 6 STP -2mod - Anthracite méca seul - NU341754W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise RJ45 simple cat 6 STP -2mod - Anthracite méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333029

Réf. Sonepar

01887733302

Réf. Fournisseur

NU341754W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

anthracite

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40.5 mm

Réemploi - Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 6 STP - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6 blindé STP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 1Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU341754, en version 2 modules, se compose d'un support gris anthracite équipé d'un volet de protection, d'un porte étiquette ainsi que d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6 blindé en zamac. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6 blindé du type STP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Sinon il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol,…

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection du support limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son porte étiquette permettra d'identifier facilement la prise.

Le saviez-vous ?

Des variantes de la prise équipée NU341754 existent en différentes catégories (5e, 6, 6A), différents blindages (UTP, FTP, STP), différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) ainsi qu'en version 1/2 modules et en version double RJ45. Des prises sans connecteur sont également disponibles, compatible S-One ou compatible keystone (3M, Amp, Leviton, ..).



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Robuste
  • Simple et efficace (clipsable et déclipsable)