Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise triple 2P+T - FR - 45° - Blanc - méca seul - NU307918W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487332855
Réf. Sonepar
01887733285
Réf. Fournisseur
NU307918W
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
2
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
125 mm
profondeur d'appareil:
35.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Schneider Electric Nouvelle prise de courant Unica NU307918 est un mécanisme de couleur blanche avec 3 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Cet appareil est au standard français Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Son mode de fixation est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 135 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce Autres valeurs non appliquées IP21D En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes sans vis La prise de courant est en PC (polycarbonate), ce qui la rend aussi résistante que possible Il a également obtenu le certificat NF Ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clientsQuelques mots du fabricant :
- Version à puits standard, socle à 45°
- Format modulaire 135x45, 6 modules
- Encombrement réduit et connexions latérales
- Compatible avec les installations en goulottes, perches, colonnes, poste de travail, boitier de sol
- Gamme modulaire, robuste et design, parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels


