Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise TV mâle- individuel - 2 mod Anthracite - méca seul - NU346254W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise TV mâle- individuel - 2 mod Anthracite - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333067

Réf. Sonepar

01887733306

Réf. Fournisseur

NU346254W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

autre

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35.5 mm

DAB+:

Non

Réemploi - Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La nouvelle prise mâle TV/FM NU346254 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Elle est dotée de 2 modules. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage peut être encastré. Elle dispose d'une protection IP20. Fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient ni mercure ni métaux lourds. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise TV avec 1 entrée
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer