Schneider Electric - Reconditionné - Unica - variateur rotatif universel - Blanc - méca seul - NU351418W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487333081
Réf. Sonepar
01887733308
Réf. Fournisseur
NU351418W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...50 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
14...200 W
puissance nominale de charge inductive:
14...150 VA
puissance nominale de charge capacitive:
14...150 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
200 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Le classement IP de cet appareil est IP20, IP21. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Les bornes de connexion de ce variateur sont des bornes à vis. Son type de protection est la protection automatique contre les surcharges, la protection contre la surchauffe, la protection contre les courts-circuits, en prenant soin de votre sécurité autant que possible. La tension assignée d'emploi est 230 V. De plus, ses directives sont 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Il ne contient pas de mercure. En tant que produit écologique de qualité supérieure, ce dispositif est également respectueux de l'environnement. Le calibre du fusible associé est de 16 A. Le produit pèse 0,129 kg. New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Le type de commande de ce variateur est une commande locale, une commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire. Il a également obtenu le certificat CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE.Quelques mots du fabricant :
- Réglez l'intensité d'une lumière selon les besoins
- Pour tout type de charge jusqu'à 200 W pour lampe à incandescence
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
- Facile à installer