Schneider Electric - Reconditionné - VarPlusCAN condensateur HDY 25kvar 400V - BLRCH250A300B40W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - VarPlusCAN condensateur HDY 25kvar 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 165.9 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487708322

Réf. Sonepar

01887770832

Réf. Fournisseur

BLRCH250A300B40W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

165.9 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm

Reconditionné - VarPlusCAN condensateur HDY 25kvar 400V

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs VarPlus Can sont une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement rigoureuses. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lorsque quelques charges non linéaires sont présentes. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 25 kVar à 400 V CA, 50 Hz. Fixation assurée par une borne ClampTite. Ce composant est conforme aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. Le poids du produit du boîtier est de 2,5 kg.



Quelques mots du fabricant :

  • Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
  • Application sévère avec des charges non linéaires plus élevées
  • Des performances, une sécurité et une fiabilité hors pair