Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - VarPlusCAN condensateur HDY 50kvar 400V - BLRCH500A000B40W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - VarPlusCAN condensateur HDY 50kvar 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 331.7 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 136 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708346

Réf. Sonepar

01887770834

Réf. Fournisseur

BLRCH500A000B40W

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

331.7 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

136 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

328 mm

Réemploi - VarPlusCAN - condensateur HDY - 50kvar - 400V - à usage intensif - 380…415 V CA 50/60 Hz - H321mm - diamètre : 136mm - IP00

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Les condensateurs VarPlus Can sont une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement rigoureuses. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lorsque quelques charges non linéaires sont présentes. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 50 kVar à 400 V CA, 50 Hz. Fixation assurée par une borne ClampTite. Ce composant est conforme aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. Le poids du produit du boîtier est de 5,3 kg.



Quelques mots du fabricant :

  • Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
  • Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
  • Meilleures performances, sécurité et fiabilité