Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Odace - interrupteur connecté volet-roulant - 4A -zigbee - S520567WW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Odace - interrupteur connecté volet-roulant - 4A -zigbee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • couleur - blanc

  • composition - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336976

Réf. Sonepar

01887733697

Réf. Fournisseur

S520567WW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

couleur:

blanc

composition:

autre

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

protection contre les blocages:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

Puissance de coupure max.:

500 W

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de fixation:

fixation à vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Wiser Odace - interrupteur volet-roulant- 4A- zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur sert à piloter les volets roulants filaires (montée/descente) et permet d'automatiser ces derniers en fonctions des paramètres météorologiques comme la température intérieure/extérieure ou encore lever/coucher du soleil. Ce dispositif est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Il bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et à distance par double bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande volet-roulants classique en rénovation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S520567W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur volet roulant classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit S520567W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que VDE, NF, SEMKO, FIMKO, CE, EAC, NEMKO, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.



Quelques mots du fabricant :

  • La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
  • Apporte plus de confort
  • Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur