Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc - S320567WW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 500 W
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487336204
Réf. Sonepar
01887733620
Réf. Fournisseur
S320567WW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
500 W
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
10 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur sert à piloter les volets roulants filaires (montée/descente) et permet d'automatiser ces derniers en fonctions des paramètres météorologiques comme la température intérieure/extérieure ou encore lever/coucher du soleil. Ce dispositif est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Il bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et à distance par double bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande volet-roulants classique en rénovation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320567W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur volet roulant classique. A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit S320567W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que VDE, NF, SEMKO, FIMKO, CE, EAC, NEMKO, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Quelques mots du fabricant :
- La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
- Hub obligatoire pour être connectable
- Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur
- Réaliser des économies d'énergie
- Mécanisme compact, touche ergonomique et bruit feutré pour une utilisation simple