Schneider Electric - Reconditionné - Wiser - Passerelle Wifi/zigbee pour appareils Wiser Géné 2 - CCT501801W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface Ethernet
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487816683
Réf. Sonepar
01887781668
Réf. Fournisseur
CCT501801W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
interface Ethernet
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
saillie
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de tension:
AC
consommation d'énergie:
5 W
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20