Schneider Electric - Reconditionné - Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee - CCTFR6100W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - robinet thermostatique

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui

  • fonction maître/esclave - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816928

Réf. Sonepar

01887781692

Réf. Fournisseur

CCTFR6100W

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

robinet thermostatique

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Oui

affichage de la température et de la course:

Non

tension nominale:

3 V

alimentation électrique du bus:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Réemploi - Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La tête de vanne thermostatique Wiser permet de piloter un chauffage à boucle d'eau chaude. Elle assure le pilotage des radiateurs à boucle d'eau chaude via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home mais également en local en tournant manuellement. Cet appareil possède une sonde de température pour piloter la chauffe selon la température demandée. Elle peut également être piloté par un thermostat Wiser pour une température réelle de la pièce.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CCTFR6100 se compose de 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss (d'autres adaptateurs sont vendus séparément) et 1 écrou M30 x 1,5 mm.

The Wiser Hub is connected to the internet via a domestic internet box, it can also be controlled from Alexa and Google Home virtual assistants. Pair the Wiser Radiator Thermostat with a Wiser Hub which can manage up to 16 rooms with a maximum of 4 radiators per room. The dimensions are (H) 93mm and diameter 51mm including an adapter. The wireless room thermostat is battery powered and, thanks to the handy table stand and wall clip, can be positioned anywhere. It is easy to use via three touch buttons to access and change settings with indicators for setting the temperature, current room temperature and humidity. The operating temperature is from 0°C to 45°C. The Storage temperature is from -10°C to 55°C. The radio signal range is up to 30m in open field. This device uses a radio technology Zigbee 3.0. The Frequency is 2.4GHz (Bi-directional, Mesh). The maximum radio-frequency power is +13dBm (20mW). In a room with a single radiator the Wiser Radiator thermostat is controlled by Wiser Hub. In a room with several radiators the Wiser Radiator the room temperature is provided collectively by a Wiser Room thermostat in order to ensure a balanced comfort.



Quelques mots du fabricant :

  • Remplacement tête de vanne pour radiateurs à eau afin d'obtenir un contrôle à distance du chauffage pièce par pièce
  • Compatible avec les vannes Danfoss RA et M30x1,5
  • Pilotage du chauffage via l'application Wiser Home (disponible IOS et Android)
  • Définissez des "moments" dans votre application Wiser Home pour plus de confort et d'économies d'énergie
  • Contrôle vocal de votre chauffage, compatible avec Alexa et Google Assistant