Schneider Electric - Reconditionné - Zelio analog - convertisseur analogique - 4..20mA - RMCN22BDW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 0.02 A
courant assigné secondaire - 0.02 A
classe de précision - 1
facteur de limite de surintensité - FS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Analog
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407126
Réf. Sonepar
01887740712
Réf. Fournisseur
RMCN22BDW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
0.02 A
courant assigné secondaire:
0.02 A
classe de précision:
1
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique de tension/courant de 4 à 20mA. Il contrôle les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Il est disponible en cadrans conventionnels ou NFC. Les relais Harmony Analog sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les relais Harmony Analog d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony Analog répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Analog, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Polyvalence : large plage de fonctionnalités
- Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
- Facilité d'installation : innovation et ergonomie
- Paramétrable à distance via le NFC